環境測定(自然環境/安全環境) :「照射温度計」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220 仕様(D:S比)1:1 付属品ストラップ、LR44(お試し電池) 質量(g)19(電池含む) 電源LR44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 サンプリング約1秒(90%) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷