環境測定(自然環境/安全環境) :「非接触式検知器」の検索結果
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。