環境測定(自然環境/安全環境) :「風向計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g)160 電源CR-2032×1 精度±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA)約DC5 使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング