環境測定(自然環境/安全環境) :「抗体」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
素子(測温抵抗体)Pt100
クラスクラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数一素子
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)約100
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子白金測温抵抗体Pt100
使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)
取付け方法壁面取付
クラスクラスB 2mA
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~50
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-10~+60
湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子高分子湿度センサー
取付け方法壁面
検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向横方向
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源24VDC±10%
消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)316
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
適合径(Φmm)(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0
タイプ一般形防滴処理
外径(Φmm)6.4
材質(保護管)SUS304
寸法L(mm)50
素子(測温抵抗)Pt100
素子数1
クラスクラスB
仕様リード線末端処理:M4圧着端子(標準9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)216
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)166
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。