環境測定(自然環境/安全環境) :「屋外用 湿度計 温度計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷