環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計湿度計デジタル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷