環境測定(自然環境/安全環境) :「使用中 ライト」の検索結果
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定
測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2%
質量(g)150
測定精度±(70ppm+3%rdg)
測定ガスCO2
測定周期(秒)2
動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
検知方式NDIR式
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定
測定範囲400~19,999ppm,0.04~2%
質量(g)150
測定精度±(200ppm+3%rdg)
測定ガスCO2
測定周期(秒)2
動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
検知方式NDIR式
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。