環境測定(自然環境/安全環境) :「表示板 プレート」の検索結果
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0
精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力Pt1000
保護等級IP54
応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)
ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
プローブステムステンレス製、Φ8×920mm
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性。視認性に優れたバックライト付きディスプレイ。ブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-200.00~+850.00
精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit
分解能(℃)0.01
リニアライズ方式IEC60751準拠
電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。