4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~19,999ppm,0.04~2% 質量(g)150 測定精度±(200ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2% 質量(g)150 測定精度±(70ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Senseair S88 LP
高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー 出力デジタル 精度±40ppm±3%rdg 消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18 対象ガスCO2(二酸化炭素) 動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000 供給電源DC4.5~5.25V 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
41日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ
超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg) 測定ガス二酸化炭素(CO2) 寿命センサ予測寿命:>15年 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 動作範囲0~50℃、0~85%RH 電流範囲平均電流:1~30μA 測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能) 測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000 供給電源3.05~5.5V ピーク電流(A)<0.08 通信インターフェースUART、I2C
1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷