環境測定(自然環境/安全環境) :「センサー 棒」の検索結果
イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1個
¥493,000
税込¥542,300
8日以内出荷
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応
セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ
測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3)
使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
イージーセンス用センサを使った実験のために開発された500回巻きのコイルです。その他のテスターなどを接続しても同様に誘導起電力を測定できます。
仕様銅線径:0.55mm
その他4mmターミナル2つ、コイルと並列に100nFのコンデンサ内蔵
付属品鋼棒、説明書
種別電磁誘導実験用コイル
高さ(mm)約29
巻数500回
コイル抵抗(Ω)約37
外径(mm)約138
内径(mm)約105
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。
このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥482,000
税込¥530,200
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。