108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源搭載 対応OSWindows8/8.1/10、MacOS、Chromebook 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源搭載 対応OSWindows8/8.1/10 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) 分解能12bit 別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサ ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

E31-6975 教育用データロガー イージーセンスV-Hub4 ナリカ 動画あり
双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit 別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。
測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度±0.01m/s2、ジャイロ±0.01rad/s、高度0.1m 測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。
測定項目吸光度、透過率 測定波長430/470/565/635nm 最小表示0.01nm 付属品角セル15個 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】ベールの法則
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。
測定範囲pH0~14 最小表示pH0.01 測定項目pH 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】pHの変化・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)
1個
32,980 税込36,278
欠品中

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±1Aの電流値をリアルタイムで測定する電流センサです。
測定範囲±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ) 最小表示0.001A 測定項目電流 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】コイルに生じる電流・オームの法則
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

本体との接続部がBNCコネクタの汎用的なpH電極です。
用途イージーセンスシリーズのpHセンサ用の電極として。 測定範囲±2(kW/m2) 温度測定範囲(℃)-25~+85
1個
16,500 税込18,150
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん 測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50
1個
98,000 税込107,800
欠品中

Go Directシリーズのセンサを16台同時に充電できる充電ステーションです。 USBポートが8個、センサポートが8個が搭載されており、複数のセンサの充電に便利です。
電源(V)AC100 付属品ACアダプタ 仕様充電ポート16個(USB×8個、センサポート×8個)、16台同時充電可能
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量 測定波長380~950nm 最小表示0.1nm 付属品角セル15個 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。気体の圧力を測定するセンサです。ボイル・シャルルの法則や発生する気体の圧力変化を読み取ることができます。
測定範囲(kPa)0~400 最小表示0.01kPa 測定項目気体の圧力 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】ボイルの法則・シャルルの法則・植物の蒸散・気体の発生
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±0.5℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-25~125 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13 最小表示(℃)0.01
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。3軸の磁界センサです。磁石やコイルの磁場の強さを測定します。電流センサとあわせて使用することでコイル、ソレノイドの電流との関係を求めることができます。
測定範囲±5mT、±130mT(3軸) 最小表示1mT 測定項目磁界 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式)
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 最小表示0.001V、40μA 測定項目電流・電圧 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】発電量の測定
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm) 最小表示0.001m/s 測定項目速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】力学的エネルギー保存の法則・振り子の周期
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。超音波を利用した距離センサです。距離を測定し、速度、加速度を計算によって求めます。
測定範囲15cm~3.5m 最小表示(mm)1 測定項目距離 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】自由落下の実験・単振動の実験
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵。ワイヤレス接続できる多機能力学台車。マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。フル充電で10時間使用可能。連結・反発装置は、実験に合わせて磁石・面ファスナーの2種類に切替可能。
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2 最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2 測定項目位置、力、加速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 寸法(mm)166×96×47 質量(g)275 機能落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット 付属品フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲±130mT、±5mT 最小表示0.1mT 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 電源充電式電源(USB充電式)
1個
41,000 税込45,100
4日以内出荷

基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データイージーセンスV-Log4BLEとセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
1セット
240,000 税込264,000
8日以内出荷

教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。 このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
482,000 税込530,200
8日以内出荷

イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1個
493,000 税込542,300
8日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導 測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω) 分解能50μA
1個
21,500 税込23,650
6日以内出荷

スロープ板の2ヵ所に、マグネットセンサを設置。付属の台車を滑走させ、角度による時間、速度、加速度を測定可能。
仕様実験例:速度・加速度の測定 セット内容滑走台(4種の滑走面で実験可能)、台車
1個
29,000 税込31,900
32日以内出荷

耳で聞く心拍を聴診器センサでデータとして測定できます。 心電図センサやポラール・ハートレート・エクササイズセンサと使うことで、心拍の現象を複数の切り口から記録・分析できます。
仕様実験例:心拍数の測定 測定範囲±100mV、±1000mV
1個
15,500 税込17,050
4日以内出荷

1個
32,000 税込35,200
6日以内出荷

滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様実験例:中和滴定、イーストと糖の反応 セット内容滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ 測定範囲滴下数/気泡数0~10000count、容量(23~29滴/cm3 0~120cm3) 使用例中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など
1個
33,000 税込36,300
6日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 特殊なメンブラン(膜)を用いた自動温度補正機能付き酸素センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については注文番号:50432489、50429813、50443856、50436558、50436488、50436506をご確認ください。
仕様実験例:溶存酸素測定 測定範囲0~125%(溶存) 分解能0.1%(溶存)
1個
61,600 税込67,760
6日以内出荷

α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期 測定範囲0~10000cps/積算0~65535count 分解能1cps/積算時1count
1個
127,000 税込139,700
6日以内出荷

自然界やソレノイド(円筒状コイル)、永久磁石における磁界の強さを調べることが出来ます。
仕様実験例:磁束密度、電磁誘導、磁界変化 測定範囲±10mT 分解能0.01mT
1個
27,500 税込30,250
6日以内出荷

多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様実験例:衝突時の力の変化、ばね振り子、摩擦 測定範囲±50N(押し引き測定可能) 分解能0.1N
1個
41,000 税込45,100
6日以内出荷

ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ 種別4(10型ワイヤレスモニタ付き) 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSUSB接続:Windows8.1/10/11、ワイヤレス接続:Windows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
140,000 税込154,000
11日以内出荷

イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。 別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
1個
98,000 税込107,800
6日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ 種別4 BLE(10型モニタ付き) 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
164,000 税込180,400
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験 測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg 測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50 インターフェースBluetooth、USB
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験 付属品サンプルびん 測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースBluetooth、USB
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲導電率0~20,000μS/cm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目導電率、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~80 インターフェースBluetoothまたはUSB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±2.2℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-200~1400 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450 最小表示(℃)0.01
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷