環境測定(自然環境/安全環境) :「水 実験」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸化剤、還元剤となる液体の電位を測定するセンサです。
測定範囲(mV)±1,000
最小表示0.01mV
測定項目酸化還元電位
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】プールの塩素の酸化能力の測定・飲料水のORP測定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。
仕様【実験例】水の凝固点と沸点・吸熱反応・発熱反応・アルコールの融点
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目温度
精度±0.3℃
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-40~125
インターフェースBluetoothまたはUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×20、プローブ部115
最小表示(℃)0.01
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
河川などの導電率を測定します。水の中の無機イオンを測定し、その量が多いほど汚れていることがわかります。
仕様実験例:弱酸性溶液と強アルカリ性溶液の当量点、上流・中流・下流による導電率の違い
測定範囲0~100μS/0~1000μS/0~10mS/0~100mS
1個
¥36,000
税込¥39,600
6日以内出荷
ワイヤレスのpHセンサ。ワイヤレスなので、他のセンサと組合わせてもケーブルがスッキリ。
仕様<実験例>酸とアルカリの測定、中和滴定、酸性雨、水質調査(川や井戸水)など
種別pH
測定範囲pH0~14、0~1000mV
1個
¥42,000
税込¥46,200
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。