温度計・温湿度計 (4) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: ナリカすべて解除
Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa) ±500 最小表示 0.01Pa 測定項目 肺活量 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
Go Direct 導電率センサ GDX-CON ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲 導電率0~20,000μS/cm 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目 導電率、温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 0~80 インターフェース BluetoothまたはUSB
Go Direct 滴定センサ GDX-DC ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲 滴下数(0~) 最小表示(mL) 0.001 測定項目 滴数 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A) ナリカ 4日以内出荷
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品 miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本 種別 電流電圧 寸法(mm) 約50×92×33 電源 USB経由 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式 USB、Bluetooth 分解能 1mV、1mA 使用電池 内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh 測定電流 ±1A 測定電圧(V) ±20
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ