環境測定(自然環境/安全環境) :「電圧センサ」の検索結果
関連キーワード
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:直流回路・直流電力測定
測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ)
分解能10mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
6日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。
測定範囲±20V
最小表示0.01V
測定項目電圧
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】オームの法則・コイルに発生する起電力
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験
測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ)
分解能10mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導
測定範囲±1V(インピーダンス:1MΩ)
分解能1mV
1個
¥18,600
税込¥20,460
6日以内出荷
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本
種別電流電圧
寸法(mm)約50×92×33
電源USB経由
対応OSWindows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
接続方式USB、Bluetooth
分解能1mV、1mA
使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
測定電流±1A
測定電圧(V)±20
1個
¥59,000
税込¥64,900
4日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲±5V、±0.1A
最小表示±1mV、±0.1mA
付属品リード線赤黒各2本
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥52,000
税込¥57,200
4日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電
測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω)
分解能0.5mA
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
温度センサを作るにはどうすれば良いか、また、どのような材質を選べば良いかを、イージーセンスIIの電流・電圧センサ(別売)を使いながら実験、製作することができるキット。氷点、沸点などを得るテクニックなども学習できます。
セット内容エナメル線、ニクロム線、ニッケル線、アクリルパイプ3本、熱収縮チューブ、バナナプラグ付リード線(赤黒)各3本、目盛なし温度計
種別温度センサ自作キット
1個
¥4,900
税込¥5,390
6日以内出荷
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導
測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω)
分解能50μA
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。回路内の電流を測定するためのイージーセンスシリーズ用センサです。直流回路および低電圧の交流回路で使用できます。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
測定範囲±10A(インピーダンス:0.018Ω)
分解能10mA
1個
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。
音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥221,000
税込¥243,100
8日以内出荷
音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。
音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)
対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥232,000
税込¥255,200
8日以内出荷
教育用イージーセンスV-Log4を使い、様々な光の実験を行うためのセットです。
光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。
また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など
セット内容イージーセンスV-Log4、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥142,000
税込¥156,200
8日以内出荷
イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。
光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。
また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A)
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。