環境測定(自然環境/安全環境) :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
イージーセンスシリーズのワイヤレス接続に必要な送受信機。Bluetoothワイヤレス機能(BLE)をイージーセンスビジョンまたはWindows7以上のコンピュータで利用するためのUSBアダプタです。イージーセンス2ソフトでの通信に使用できます。
1個
¥12,000
税込¥13,200
6日以内出荷
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s
付属品micro USBケーブル
電源充電式電源(USB充電式)
測定範囲(℃)-40~+125
測定項目温度
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
機能リモートログ
最小表示(℃)0.01
1個
¥23,900
税込¥26,290
4日以内出荷
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本
種別電流電圧
寸法(mm)約50×92×33
電源USB経由
対応OSWindows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
接続方式USB、Bluetooth
分解能1mV、1mA
使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
測定電流±1A
測定電圧(V)±20
1個
¥59,000
税込¥64,900
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験
付属品サンプルびん
測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100%
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%
測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)20~40
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースBluetooth、USB
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲導電率0~20,000μS/cm
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示導電率0.01μS/cm、温度0.1℃
測定項目導電率、温度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~80
インターフェースBluetoothまたはUSB
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目温度
精度±2.2℃
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-200~1400
インターフェースBluetoothまたはUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450
最小表示(℃)0.01
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目温度
精度±0.5℃
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)-25~125
インターフェースBluetoothまたはUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13
最小表示(℃)0.01
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験
測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg
測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースBluetooth、USB
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。