環境測定(自然環境/安全環境) :「硫化 水素 測定 器」の検索結果
関連キーワード
可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
トラスコ品番855-8258
幅(mm)48
高さ(mm)130
奥行(mm)44
電源(V)NiMH充電池
保護等級IP67
対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64
高さ(mm)84
奥行(mm)20
分解能(ppm)1
2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。
幅(mm)64
高さ(mm)84
奥行(mm)20
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。