温度計・温湿度計 (1) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: KEMすべて解除
WBGT301Plus KEM 翌日出荷
JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途 熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。 仕様 WBGT値精度±1.5℃(15~40℃) トラスコ品番 422-6006 セット内容 携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部) 電源(V) 単4乾電池×2本(付属) 最小表示 湿度0.1(%RH) 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球:0~60 精度(℃) ±0.6(15~40) 測定範囲(%RH) 湿度10~90 表示範囲(℃) 熱中症指数:0~50 最小表示(℃) 温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
水素検知器 はくでん 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ
熱電対モジュール フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ