環境測定(自然環境/安全環境) :「wbgt計測」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。 仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃) トラスコ品番422-6007 セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部) 電源単4乾電池×2本(付属) 最小表示湿度0.1(%RH) 温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60 精度(℃)±0.6(15~40) 湿度測定範囲(%)10~90RH 表示範囲(℃)熱中症指数:0~50 最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。 仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃) トラスコ品番422-6006 セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部) 電源(V)単4乾電池×2本(付属) 最小表示湿度0.1(%RH) 温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60 精度(℃)±0.6(15~40) 測定範囲(%RH)湿度10~90 表示範囲(℃)熱中症指数:0~50 最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷

おすすめ人気ランキング