分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力
測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°
種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ
使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)
表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm
分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°
使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)
確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8
測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)
通信機能RS-232シリアルインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
測定周期約0.8秒
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。