遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
 - ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
 - マグネット用品
 - 定盤・ゲージ・ケガキ
 - 直尺・曲尺・角度
 - 力量測定(トルク等)
 - 光学測定器
 - はかり
 - 環境測定(自然環境/安全環境)
 - 電気測定
 - 圧力・流量測定
 - コンベックス・巻尺・距離測定
 - その他測定用品
 
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。