環境測定(自然環境/安全環境) :「小型 デジタル温度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃
アズワン品番67-2538-16
1個
¥19,980
税込¥21,978
43日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-22
1本
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-25
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-21
1本
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-23
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-26
1本
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-19
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-20
1本
¥18,980
税込¥20,878
43日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-24
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。