ペーパーレス記録計 VGR-Bシリーズ理化工業欠品中
SDカードに手軽に測定データを記録できるペーパレスレコーダ。、入力は、熱電対・測温抵抗体・電圧・電流から任意に選択可能。、MODBUSマスタ通信接続でMODBUS機器と通信接続も可能。、タッチパネルで直感操作記録ボタンを押せば即記録開始
ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ理化工業93日以内出荷
SDカード記録式のペーパレス仕様タッチパネル式の簡単操作本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力Ethernet標準搭載拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:3点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可インターフェースSDカードアズワン品番67-2538-55
ペーパーレスレコーダー VGR-Bシリーズ理化工業93日以内出荷
SDカード記録式のペーパレス仕様タッチパネル式の簡単操作本体最大12点+MODBUSマスタによる計器36点を加えた合計48点入力Ethernet標準搭載拡張セキュリティ(21 CFR Part 11対応)(オプション)
仕様●入力:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流(シャント抵抗を付加)●入力点数:6点●測定周期:100ミリ秒●F値演算機能:チャネルごとにF値(加熱殺菌による菌の致死値)を測定温度から演算※演算内容は標準添付ソフトウェアで設定、確認可能●表示器:タッチパネル式5.7インチTFTカラーLCD(320×240ドット)●外部記録媒体:SDメモリーカード、SD規格:最大2GB、SDHC規格:最大32GB●データ記録周期:1秒~60分 ※サブ記録のみ100ミリ秒選択可●ファイル保存周期:1時間~1年間の範囲で選択可能●警報機能:各チャネル最大4点まで設定可●警報種類:上限、下限、異常データ●警報出力:総合警報出力 1点(オープンコレクタ出力)●電源電圧(定格):AC100~240V●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-56
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱電対モジュールフルーク(FLUKE)税込¥53,878¥48,980
広角赤外線レンズフルーク(FLUKE)税込¥175,780¥159,800
音響校正器リオン税込¥131,780~¥119,800~
普通騒音計リオン税込¥186,780~¥169,800~