環境測定(自然環境/安全環境) :「サーマルイメージ放射温度計」の検索結果
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。
1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水
放射率0.10~1.00
トラスコ品番829-1426
質量(g)210
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185
保護等級IP54
最小単位(℃)0.1
比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。