2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 2チャンネル温度アダプター 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃ 測定範囲-200~+400℃(※プローブによる) サイズ111×33×14mm 電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属) 精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ) 表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF センサーPT1000 分解能0.1℃ 保護等級IP65 材質(ハウジング)ポリカーボネート メモリー容量120,000 測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定 アズワン品番3-6945-04 サンプルレート1秒~24時間
1セット
89,980 税込98,978
53日以内出荷

USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃ 測定範囲-200~+250℃ サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m 電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属) 精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ) 表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF センサーPT1000 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-200~+250 保護等級IP65 インターフェースUSBポート 材質(ハウジング)ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14 メモリー容量120,000 測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定 アズワン品番3-6945-02 サンプルレート1秒~24時間
1セット
99,980 税込109,978
53日以内出荷