0.5秒で瞬時に表面温度を測定します。ワンアクションでアルコール除菌と温度測定が可能です。
非接触対応のセンサー感知オートディスペンサーで、手をかざすと適量の除菌剤が霧状に噴射されます。
用途アルコール消毒液の噴霧と温度測定に。
容量(mL)除菌剤充填可能:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×1360~1650
寸法(縦×横)(mm)表示ボード:240×325
供給電源単2電池4本(別売)使用します。
1式
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。