外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます
時計・カレンダー機能付き。
付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池 1本
本体寸法(mm)約103×96×20
精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温
使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90%
寸法(m)外部センサー:約1.9
測定周期(秒)約20
表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。