環境測定(自然環境/安全環境) :「標準ガス co2」の検索結果
20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器
分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用
データーログ機能を標準装備
仕様●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200~50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属)
アズワン品番68-0501-70
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。