個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
音圧(ブザー)約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約3000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報
サンプリング方式拡散式
音量(dB)80以上(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)
電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)
表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
音量(dB)ブザー:約95(30cm)
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)1.1
電源専用リチウムイオン電池ユニット
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)1.1
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)1.1
電源専用リチウムイオン電池ユニット
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)1.1
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用リチウムイオン電池ユニット
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用リチウムイオン電池ユニット
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能。 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等。最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】。優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当。Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)
質量(kg)約1.1
外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)
電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>
構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m
表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)
連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)
使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)
吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)
防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造
警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持
検知方式ポンプ吸引式
言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga
トレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。