個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付理研計器11日以内出荷から71日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約140使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)保護等級IP66/68(2m,1h)相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
腕時計型(装着型) GW-3理研計器当日出荷から4日以内出荷
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
個人装着型酸素濃度計OX-04G乾電池仕様理研計器14日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様(警報復帰動作)自己保持付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)約93使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)電源単4形アルカリ乾電池×2本分解能0.1%保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示JIS規格JIST8201:2010表示範囲0.0-40.0%検知原理隔膜ガルバニ電池式ブザー音80dB以上(30cm)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)アズワン品番63-7822-49-20検知対象ガス酸素警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)サンプリング方式拡散式使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)校正証明書JCSS校正
個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ理研計器3日以内出荷から14日以内出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
簡易定置型二酸化炭素計RI-600理研計器31日以内出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に検知対象ガスCO2仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH)構造壁掛型・センサ一体型表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式使用温湿度範囲0~40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと)指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下)検知方式拡散式動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)
携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000理研計器4日以内出荷から41日以内出荷
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)検知原理熱伝導式検知範囲0~100vol%使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)指示精度±5vol%(同一条件下)検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3