環境測定(自然環境/安全環境) :「周波数計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーテック社デジタル騒音計
軽量で、厚さ約2cmの超薄型。誰でも簡単に操作ができる簡易型騒音計。大型のデジタル表示で、読み取りが容易です。オーバ・アンダースケール表示で正確な測定ができます。周波数補正回路AおよびCを備えています。指示変動の最大値を MAX HOLD により捉えることができます。交流・直流出力を標準装備しています。
仕様検波回路:実効値 寸法(mm)240×24×72 測定範囲30~120dB(30~70、60~100、80~120) 質量(g)約210(電池含む) 適合規格JIS C 1502(普通騒音計)IEC 60651 Type 2 連続使用時間(時間)約16( アルカリ乾電池使用時 ) 動特性FAST、SLOW マイクロホン1/2インチ エレクトレットコンデンサマイク 周波数範囲20~8000Hz 周波数重み付け特性A、C特性 電池電圧表示2.0V以下で「BATT」を表示 出力端子交流:最大指示時約1.5Vrms/直流:最大指示時約2.0V(0.4V/10dB) 使用時間(時間)約36(アルカリ電池) 表示周期1回/秒
1台
68,980 税込75,878
30日以内出荷