二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き)GRUS(グルス)当日出荷
密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USB電源コード材質本体:ABS樹脂寸法(mm)70×90×35質量(g)約140測定範囲(℃)-10~50(精度±2)測定範囲(%RH)20~95(精度:±10)自動校正方法CO2:約24時間自動校正連続使用可能時間満充電時:約7時間充電時間(時間)3~4検知方式NDIR式測定範囲(ppm)CO2:400~6000入力電流(mA)500充電方式MicroUSB検知対象ガス二酸化炭素補正機能有入力電源(V)DC5
ヒートショックセンサーGRUS(グルス)6日以内出荷
冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。
一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。
ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
測定対象風呂・サウナ用仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室センサー人感センサー寸法(縦×横)(mm)125×60温度センサー2ヵ所同時測定液晶サイズデジタルLCD電池単4電池 1本
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998