環境測定(自然環境/安全環境) :「温湿度計 アナログ」の検索結果
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)(約)15
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
表示分解能(%)1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス
厚さ(mm)41
直径(Φmm)300
質量(g)700
精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
仕様防塩素加工
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス
厚さ(mm)41
直径(Φmm)300
質量(g)700
精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。