環境測定(自然環境/安全環境) :「注射器 食品」の検索結果
少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。
ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
寸法(mm)105×58×205
質量(g)750
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
精度±0.2%(0~20.9%測定時)
測定範囲(%)0~100
精度(%)±0.2(0~20.9%測定時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205
検知原理ガルバニ電池式
分解能(%)0.1
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。