環境測定(自然環境/安全環境) :「酸欠 表示」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)130×284×88
質量(kg)1.6
電源AC100V 1A 50/60Hz
コード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)
センサー分離型
検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。