風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。
微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。
天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。
コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s
トラスコ品番818-5302
電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電
最小表示風速0.01m/s
精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91
記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。