環境測定(自然環境/安全環境) :「hioki 温度 計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。 質量(g)約120(電池含む) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29 付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番480-8363 電源単4形乾電池2本 精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式デジタル 特性防水 関連資料(0.47MB) 温度計の種類中心温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷