環境測定(自然環境/安全環境) :「交換用電極」の検索結果
応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました。大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、 安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます。
仕様●校正データ:5個●随時保存:1~1000個(合計値)●測定範囲 濃度:0.4~20000mg/L
付属品標準付属電極 CE7001-SR×1、電極スタンド×1、標準液 10mg/L(100mL)×1、100mg/L(100mL)×1、1000mg/L(300mL)×1、洗浄液 純水100mL×1、乾電池 (単三)×2、取扱説明書×1
最小表示濃度:0.0001
再現性計器本体:0.5%FS ±1digit【データ保存】
インターバル保存:1~1000個(合計値)、時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g
アズワン品番64-4047-29
1個
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ。大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます。測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます。測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能。簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示。バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能。新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上。TOKOナトリウムイオンメータTiN-1100は、応答性、選択性に優れたガラス膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを容易にしたナトリウムイオンメータです。防水性を備えた、耐薬品性、耐衝撃性の堅牢な本体で現場での簡易測定に威力を発揮します。【用途】。海水の淡水化などのナトリウムイオン測定。ボイラーのブロー水のナトリウム測定。堅牢な防水機能(IP67):本体のみ。
仕様【データ保存】校正データ:5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、電極交換記録:可、自動パワーオフ(ON/OFF選択設定)ON時間設定範囲:1~250分、バックライト点灯(時間設定範囲):1~60秒
付属品標準付属電極:CE5101-SR×1、電極スタンド×1F、標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1、洗浄液 純水:100mL×1、TISAB50mL×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです(尚、プリント出力機能はありません)
測定範囲濃度0.1~10000mg/L
質量(g)320(本体のみ)
電源(V)DC 3(単三アルカリ乾電池 2本)
最小表示濃度0.0001
再現性計器本体:0.5%FS ±1digit
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172(本体のみ)
時計機能年、月、日、時、分、秒
アズワン品番67-6819-78
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
硝酸イオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発しました、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
銀イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銀イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銀イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、金属工業、写真工業、化学工業のプロセス管理、排水の銀イオン測定、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
銅イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銅イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銅イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、エッチング液やメッキ液などの銅イオンの測定、排水の銅イオン管理、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
カルシウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです
応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました
大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
仕様●測定範囲:濃度/0.4~20000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7001-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです
アズワン品番67-6819-84
1個
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示、バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能、新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上
仕様●測定範囲:濃度0.1~10000mg/L●最小表示:濃度0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5101-SR×1●▼電極スタンド×1F●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼TISAB50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです。
アズワン品番67-6819-79
1個
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです
炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します
電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します
ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です
新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションです
アズワン品番67-6819-93
1個
¥299,800
税込¥329,780
17日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。