環境測定(自然環境/安全環境) :「WBGT表」の検索結果
関連キーワード
日光下でも高輝度表示で視認性抜群 !設置型のWBGT表示器
WBGT、周囲温度、相対湿度えお循環表示!
専用三脚(HO-524)のほか、単管にも取付けられます。
設置が簡単で、注意喚起したい場所で即表示可能です。
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で 移動や収納が容易です。
WBGT対応品、三脚対応(HO-524)、高輝度LED表示、直性日光可、単管対応
測定範囲WBGT0~60℃、周囲温度0~60.0℃、黒球温度0~80.0℃
材質本体:鋼板、黒球:銅、シールド:樹脂
質量(kg)約4(電源コード含む)
長さ(m)電源コード:約4.8
電源AC100V
測定項目WBGT指数±1.5(15~40℃)、周囲温度±0.5℃(20~50℃)、黒球温度±0.5℃(20~60℃)、相対湿度±3%(30~90%)25℃において
表示高輝度ドット赤色LED(文字高60mm)「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示またはサイクリック表示(循環表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×150×598
サイズ(Φmm)黒球:150
1台
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
HO-523A専用の、しっかりした三脚
専用三脚でどっしり安定!
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×800(折り畳み時)
1台
¥32,980
税込¥36,278
19日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。