振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。
超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1
寸法(mm)150×22×18
測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz
電源LR44×2個
精度±5%±2digits
使用環境0~+40℃<85%RH
電池寿命4.5時間連続
デジタル表示3-1/2digital LCD
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。