環境測定(自然環境/安全環境) :「石材用ワックス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化。平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。測定範囲…0.0~100.0。表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)。分解能…0.1。繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)。測定部面積…6×12mmの楕円形。光学系…入射角度および受光角度:60°。 光源:LED(波長880nm)。 受光器:シリコンフォトダイオード。使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと。防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)。電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本。外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm。質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)。機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) 。 データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時)。 USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス。*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015。*2:フルスケールは100.0。*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
用途洗車・ワックス・塗装。ビル清掃メンテナンス。太陽電池パネル清掃。家具の外観検査。建材の外観検査。洗浄性能確認。石材研磨の仕上げ検査 測定範囲(ppm)0.0~100.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷