環境測定(自然環境/安全環境) :「角スコ」の検索結果
関連キーワード
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
測定範囲(℃)2レンジ:-20~300
精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能画面自動回転/スポット/ボックス
検出器非冷却マイクロボロメーター
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)
視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
充電時間(時間)2
表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC
耐衝撃性能耐落下2m
モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)‐40~70
バッテリー稼動時間4時間
保存可能枚数内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)‐10~50
Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)
精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能画面自動回転/スポット/ボックス
検出器非冷却マイクロボロメーター
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)
視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
充電時間(時間)2
表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC
耐衝撃性能耐落下2m
モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)‐40~70
バッテリー稼動時間4時間
保存可能枚数内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)‐10~50
Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。
コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。
清掃業者の作業管理に。
樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。