環境測定(自然環境/安全環境) :「高電圧測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)温湿度変換器
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH 寸法(mm)68×177×45 質量(g)約489 電源DC10~30V(4~20mA) 温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80 精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲) 寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで) 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54 最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2) 応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付 負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA 出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷