光沢計(グロスチェッカ)イチネンTASCO翌々日出荷
人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。測定範囲…0.0~100.0表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)分解能…0.1繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)測定部面積…6×12mmの楕円形光学系…入射角度および受光角度:60° 光源:LED(波長880nm) 受光器:シリコンフォトダイオード使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時) USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015*2:フルスケールは100.0*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
用途洗車・ワックス・塗装ビル清掃メンテナンス太陽電池パネル清掃家具の外観検査建材の外観検査洗浄性能確認石材研磨の仕上げ検査測定範囲(ppm)0.0~100.0
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998