環境測定(自然環境/安全環境) :「typec」の検索結果
関連キーワード
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。