温度ロガー おんどとりTR-45 本体+センサー校正済サンプラテック31日以内出荷
iP-TEC(R)プレミアBOXに適応させた特別仕様のセンサー細センサーで蓋の密閉性を確保-199~600℃の温度を高精度で測定スマートフォンで専用アプリを起動すれば記録データをグラフ表示可、PCへの送信も可能
仕様外寸法(mm):H62×W47×D26.5●本体重量:約50g●電源:リチウム電池LS14250●測定範囲:-199~600℃●精度:±0.3℃+読み値の0.3%●測定分解能:0.1℃●記録データ:16000●記録間隔:15通り1秒~60分アズワン品番64-3695-58校正証明書一般校正
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998