環境測定(自然環境/安全環境) :「熱中症計」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~99
表示範囲-9.9~50℃、10~99%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
設置方法置き/壁掛け
分解能(%RH)1
・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53
本体質量(g)約41(電池質量を含む)
液晶サイズ44×39mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。