環境測定(自然環境/安全環境) :「警告表示」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ ランプのON/OFFの切替が可能 置いて使える便利なスタンド付 熱中症の危険度を4段階で警告表示 インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池 温度センサーバンドギャップ式温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 液晶サイズ67×67mm スタンドあり 保証期間1年 温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99% ランプ色警告:3色
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

O-429WT コードレス温湿度計(子機) ドリテック 動画あり
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信 データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅 複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に 急激な温度変化によるヒートショック対策に 熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり 材質ABS樹脂 電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属) 湿度センサー抵抗式湿度センサ 湿度測定範囲(%)10~99 保証期間1年 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0 周波数(MHz)子機:315 防水仕様子機:IPX4 送信間隔110~160秒
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

O-419WT コードレス温湿度計 ドリテック 動画あり
複数の部屋の温湿度管理に 本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング 屋外と室内の温湿度を把握したい方 急激な温度変化によるヒートショック対策に 別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる 熱中症/インフルエンザ警告表示付き 熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅 最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり セット内容本体1台+子機1台 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属) 表示湿度範囲(%):10~99 湿度センサー抵抗式湿度センサ 液晶サイズ128×62mm 表示チャンネル数1~3 表示範囲(℃)0.0~50.0 保証期間1年 警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階 測定間隔10秒 周波数(MHz)子機:315 防水仕様子機:IPX4
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

O-706WT 時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 ドリテック 動画あり
夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計 WBGT表示と時計表示の切替可能 使用シーンに合わせて屋外 屋内のモード切替可能 給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム 電池交換お知らせ表示 本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能 JIS B 7922適合
付属品カラビナ/ベルクロバンド 測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0 湿度測定範囲(%)0.1~99.9 JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922 画面表示寸法(mm)42×40 測定間隔20秒間 時計機能12時間表示(AM/PM) 警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動) 警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし) バックライト約5秒間
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています アズワン品番67-7235-35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング