環境測定(自然環境/安全環境) :「taima」の検索結果
関連キーワード
ヒートショック対策に室内温度のチェックができます。
長湯防止や半身浴などに便利なタイマー付温度計
5分、10分、15分、20分の時間をはかれます
逆さにすると液晶表示が回転してフックとして使用できます(耐荷重:100g)
濡れた手でも使える防水IPX4
磁石で壁につけても使用できる。
仕様●サイズ:幅80×奥行21×高さ160mm●重量:約91g●材質:ABS樹脂●電源:単4形乾電池×1●温度表示範囲:-9.9~50.0℃●温度測定間隔:約30秒●タイマーセット時間:5、10、15、20分●アラーム鳴動時間:約10秒●使用環境温度:0~40℃●防水仕様:JIS C 0920 IPX4
アズワン品番67-7235-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。