絞り込み
ブランド
  • SB環境
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(469)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(384)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(245)
  • 新コスモス電機(204)
  • アズワン(176)
  • エンペックス気象計(153)
  • リオン(151)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • マザーツール(114)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチェッカー MBシリーズ SB環境エアーチェッカー MBシリーズSB環境
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。無料ソフトのダウンロードにより、1PCへのデータ保存、2CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更、3校正が可能です。
寸法(mm)135×30×100測定範囲CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%質量(g)約200電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売)測定項目乾電池パック精度CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%測定方式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH警報方式CO2 2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き)LED表示濃度(青/黄/赤):VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上アズワン品番1-2403-31
エアチェッカー乾電池パックⅡ SB環境エアチェッカー乾電池パックⅡSB環境
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
前製品から大きさは勿論、重量も半分以下、そしてON/OFFスイッチ付きとなり電源の無い場所での使用が尚一層し易くなりました。
質量(g)6.6スイッチON/OFFスイッチ付き電源単三電池8本 (DC12V)本体寸法(mm)127×70×19RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)通常の状態で約36(ブザーOFFの状態の場合)
環境測定(自然環境/安全環境)