絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(32)
  • 理研計器(2,007)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(435)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(368)
  • エスコ(339)
  • CHINO(チノー)(240)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(165)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(119)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(115)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(108)
  • エンペックス気象計(103)
  • A-Gas Japan(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series

    SMC
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    60日以内出荷
    圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
    用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG Series

    SMC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    60日以内出荷
    圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
    用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D質量(kg)10.7タイプ1300タイプ等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3流量(L/min(ANR))【出口窒素冨化空気】36周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG Series

    SMC
    2,498,000税込2,747,800
    1個
    60日以内出荷
    圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上。窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意。末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"。入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合。圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較。省スペース。圧力容器の法規制を受けない。ケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター。電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
    用途ノングリース窒素(N2)対応機器。食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y400-D/Y400T-1-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC40-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生装置 NMG Series

    SMC
    899,800税込989,780
    1個
    16日以内出荷
    ・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
    質量(kg)3.2等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)膜モジュール:400
  • メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMC

    メンブレン窒素発生装置 NMG Series

    SMC
    899,800税込989,780
    1個
    16日以内出荷
    ・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場。 合
    等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンブレン窒素発生器 IN778 SMC

    メンブレン窒素発生器 IN778

    SMC
    1,189,800税込1,308,780
    1台
    21日以内出荷
    圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能 末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能 電源不要 ボンベ交換不要 モジュラ接続タイプ
    質量(kg)6.4高さ(mm)814等級【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
環境測定(自然環境/安全環境)